text.skipToContent text.skipToNavigation

Rubber cable 230 V 3x1.5mm² 50m H07RN-F red WEINGÄRTNER


Przewód gumowy - 50m - zwinięty jako pierścień - w worku foliowym - testowany zgodnie z VDE 0285-525-2-21

Numer artykułu 9U125606
Nom. przekrój przewodu 1.5
Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Inny
Długość (mm) 50
Kolorowa powłoka zewnętrzna Red
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nom. przekrój przewodu 1.5
Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Inny
Długość (mm) 50
Kolorowa powłoka zewnętrzna Red
Materiał osłony zewnętrznej Guma
Kabel spiralny Nie
Napięcie znamionowe (V) 230-230
Z przełącznikiem przewodu Nie
Z przewodem ochronnym Tak
System złączy zorientowany na system Nie
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Nie
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność Nic
Marka Weingartner

Opis

Przewód gumowy - 50m - zwinięty jako pierścień - w worku foliowym - testowany zgodnie z VDE 0285-525-2-21

Numery artykułów

Numer artykułu 9U125606
EAN 4023386110039
UBB 500729845999
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 11003
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.