text.skipToContent text.skipToNavigation

Rubber cable 230 V 3x1.5mm² 50m H07RN-F black WEINGÄRTNER


Przewód gumowy - 50m - zwinięty jako pierścień - w worku foliowym - testowany zgodnie z VDE 0285-525-2-21

Numer artykułu 9P921690
Nom. przekrój przewodu 1.5
Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Inny
Długość (mm) 50
Kolorowa powłoka zewnętrzna Czarny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nom. przekrój przewodu 1.5
Przyłącze 1 Inny
Przyłącze 2 Inny
Długość (mm) 50
Kolorowa powłoka zewnętrzna Czarny
Materiał osłony zewnętrznej Guma
Kabel spiralny Nie
Napięcie znamionowe (V) 230-230
Z przełącznikiem przewodu Nie
Z przewodem ochronnym Tak
System złączy zorientowany na system Nie
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Nie
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność Nic

Opis

Przewód gumowy - 50m - zwinięty jako pierścień - w worku foliowym - testowany zgodnie z VDE 0285-525-2-21

Numery artykułów

Numer artykułu 9P921690
EAN 4023386110046
UBB 500729833771
UNSPSC 26121536
Artykuł producenta nr 11004
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.