text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Szlifierka kątowa Facom 125 mm 18000 obr.


Szlifierka kątowa do ściernic z trzpieniem. Umożliwia czyszczenie i cięcie. Kompaktowy silnik z wytrzymałymi łopatkami. Kompaktowa głowica kątowa dla ułatwienia dostępu do miejsc trudno dostępnych. Zintegrowany przewód wlotu i wylotu powietrza. Podłączenie powietrza: gwint wewnętrzny 1/4''. Zalecany przewód: średnica wewnętrzna 8 mm. Zalecana końcówka: gwint o średnicy wewnętrznej 1/4'' - 6 mm. Ciśnienie: 6,3 bar. Poziom drgań: 18000 obr/min. Średnie zużycie powietrza: 110 l/min. Poziom hałasu: 77,3 dB(A). Poziom drgań: mniej niż 2,5 m/s³. Moc maksymalna: 0,25 kW. Dostarczona z 1 uchwytem 6 mm + 2 klucze płaskie.

Numer artykułu 3Q472598
Szerokość (mm) 27
Wysokość (mm) 347
Długość (mm) 160
Prędkość obrotowa (1/min) 18000
Masa maszyny (kg) 0.66
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość (mm) 27
Wysokość (mm) 347
Długość (mm) 160
Prędkość obrotowa (1/min) 18000
Masa maszyny (kg) 0.66
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Wibracje (m/s²) 1.52
Wstawianie narzędzia (mm) 6
Maks. ciśnienie robocze (psi) (psi (lbf/in²)) 89.923
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Kąt nachylenia (°) 90
Wymagana ilość powietrza (l/min) 110

Numery artykułów

Numer artykułu 3Q472598
EAN 3148517885219
UBB 500637321224
UNSPSC 27112749
Artykuł producenta nr V.347F
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.