text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Rozszerzenie działania DO7100-0-200


DO7100-0-200 - Impact-Extension bar 1" x 200

Numer artykułu DO7100-0-200ACT
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Rozmiar połączenia (mm) 25.4
Kwadratowy drążek 25 mm (1 inch)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1 cal
Rozmiar połączenia (mm) 25.4
Kwadratowy drążek 25 mm (1 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Action
Waga na sztukę (g) 1764
Kod towaru 82042000
Type Extension Bar with Pin Hole

Opis

DO7100-0-200 - Impact-Extension bar 1" x 200

Numery artykułów

Numer artykułu DO7100-0-200ACT
EAN 8717981061402
UBB 500618998990
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr DO7100-0-200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.