text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Rozszerzenie działania DO6863075


This 75 mm extension bar features a 12.7 mm (1/2 inch) connection size, enhancing reach and accessibility for socket spanners in confined spaces. Its ball-type end ensures secure socket retention, facilitating safe and efficient mechanical and maintenance work. Key features: - Connection size: 12.7 mm (1/2 inch) - Length: 75 mm for improved access - Ball-type end for reliable socket attachment - Compatible with a wide range of socket spanners - Suitable for professional mechanical and maintenance applications

Numer artykułu DO6863075ACT
Długość (mm) 75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 75
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Action
Waga na sztukę (g) 154.35
Kod towaru
Type Extension Bar with Ball Retainer

Opis

This 75 mm extension bar features a 12.7 mm (1/2 inch) connection size, enhancing reach and accessibility for socket spanners in confined spaces. Its ball-type end ensures secure socket retention, facilitating safe and efficient mechanical and maintenance work. Key features: - Connection size: 12.7 mm (1/2 inch) - Length: 75 mm for improved access - Ball-type end for reliable socket attachment - Compatible with a wide range of socket spanners - Suitable for professional mechanical and maintenance applications

Numery artykułów

Numer artykułu DO6863075ACT
EAN 8717981032358
UBB 500618961840
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr DO6863075
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.