text.skipToContent text.skipToNavigation

Rozszerzenie działania DO6862250


This 3/8" extension bar measures 250 mm in length, providing enhanced reach for socket spanners in confined or recessed areas. Its 9.525 mm (3/8 inch) square drive ensures compatibility with a wide range of sockets, while the ball-type end secures sockets firmly for safer and more efficient operation. Key features: - 250 mm length for improved accessibility - 9.525 mm (3/8 inch) square drive connection - Ball-type end for reliable socket retention - Compatible with various socket spanners - Suitable for automotive and mechanical tasks

Numer artykułu DO6862250ACT
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm) 9.525
Kwadratowy drążek 10 mm (3/8 cala)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Rozmiar połączenia (mm) 9.525
Kwadratowy drążek 10 mm (3/8 cala)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Action
Waga na sztukę (g) 243.6
Kod towaru
Type Extension Bar with Ball Retainer

Opis

This 3/8" extension bar measures 250 mm in length, providing enhanced reach for socket spanners in confined or recessed areas. Its 9.525 mm (3/8 inch) square drive ensures compatibility with a wide range of sockets, while the ball-type end secures sockets firmly for safer and more efficient operation. Key features: - 250 mm length for improved accessibility - 9.525 mm (3/8 inch) square drive connection - Ball-type end for reliable socket retention - Compatible with various socket spanners - Suitable for automotive and mechanical tasks

Numery artykułów

Numer artykułu DO6862250ACT
EAN 8717981023035
UBB 500618961766
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr DO6862250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.