text.skipToContent text.skipToNavigation

Rozszerzenie blokujące Facom 130mm


Całkowite bezpieczeństwo: mechanizm blokujący zapobiega przypadkowemu wypadnięciu nasadki. Zwiększone bezpieczeństwo i błyskawiczne odblokowanie przez cofnięcie pokrętła zapewniają wysoki komfort użytkowania. Całkowita blokada: użycie z nasadkami z rowkiem na kulkę. Wykończenie: chromowane błyszczące z pierścieniem radełkowanym fosforanowanym.

Numer artykułu 7O867633
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kwadratowy drążek 12.5 mm (1/2 inch)
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Tak
Marka Facom
Type Drive Locking Extension

Opis

Całkowite bezpieczeństwo: mechanizm blokujący zapobiega przypadkowemu wypadnięciu nasadki. Zwiększone bezpieczeństwo i błyskawiczne odblokowanie przez cofnięcie pokrętła zapewniają wysoki komfort użytkowania. Całkowita blokada: użycie z nasadkami z rowkiem na kulkę. Wykończenie: chromowane błyszczące z pierścieniem radełkowanym fosforanowanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 7O867633
EAN 3148510579030
UBB 500637390443
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S.210RC
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.