text.skipToContent text.skipToNavigation

Rozdzielacz do nakrętek Stahlwille 12615N N-NR.2


ocynkowany mechaniczny do rozłupywania zatartych lub zbyt mocno dokręconych nakrętek do klasy 8 nie uszkadza trzpienia gwintowanego po dokręceniu wrzeciona, korpus rozłupywacza nakrętek musi być zablokowany kluczem szczękowym, aby zapobiec jego obróceniu dłuto tnące wykonane z wysokogatunkowej stopowej stali narzędziowej

Numer artykułu G0985.100.002
Konstrukcja Mechaniczny
Całkowita długość (mm) 90
Maks. moment dokręcania (Nm) 60
Szerokość klucza (mm) 19 - 27
Marka Stahlwille
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Mechaniczny
Całkowita długość (mm) 90
Maks. moment dokręcania (Nm) 60
Szerokość klucza (mm) 19 - 27
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 400
Kod towaru 8205598000
Type Nut Splitter

Opis

ocynkowany mechaniczny do rozłupywania zatartych lub zbyt mocno dokręconych nakrętek do klasy 8 nie uszkadza trzpienia gwintowanego po dokręceniu wrzeciona, korpus rozłupywacza nakrętek musi być zablokowany kluczem szczękowym, aby zapobiec jego obróceniu dłuto tnące wykonane z wysokogatunkowej stopowej stali narzędziowej

Numery artykułów

Numer artykułu G0985.100.002
EAN 4018754173136
UBB 500504911610
UNSPSC 27111520
Artykuł producenta nr 71250012
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.