text.skipToContent text.skipToNavigation

Rozdzielacz do nakrętek Stahlwille 12615N N-NR.1


ocynkowany mechaniczniedo rozłupywania zakleszczonych lub zbyt mocno dokręconych nakrętek do klasy 8nie uszkadza trzpienia gwintowanegopo dokręceniu wrzeciona korpus rozłupywacza nakrętek należy zablokować kluczem szczękowym, aby zapobiec jego obracaniu siędłuto tnące wykonane z wysokogatunkowej stopowej stali narzędziowej

Numer artykułu G0985.100.001
Konstrukcja Mechaniczny
Całkowita długość (mm) 90
Maks. moment dokręcania (Nm) 40
Szerokość klucza (mm) 10 - 18
Marka Stahlwille
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Mechaniczny
Całkowita długość (mm) 90
Maks. moment dokręcania (Nm) 40
Szerokość klucza (mm) 10 - 18
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 217
Kod towaru 8205598000
O (max.) 12615
Type Nut Splitter

Opis

ocynkowany mechaniczniedo rozłupywania zakleszczonych lub zbyt mocno dokręconych nakrętek do klasy 8nie uszkadza trzpienia gwintowanegopo dokręceniu wrzeciona korpus rozłupywacza nakrętek należy zablokować kluczem szczękowym, aby zapobiec jego obracaniu siędłuto tnące wykonane z wysokogatunkowej stopowej stali narzędziowej

Numery artykułów

Numer artykułu G0985.100.001
EAN 4018754173129
UBB 500504911537
UNSPSC 27111520
Artykuł producenta nr 71250011
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.