text.skipToContent text.skipToNavigation

Round brush dm 40 mm shank 6 mm wire thick. 0.2 mm stainless steel 9 mm LESSMANN


Numéro d'article 3W673335
Konstrukcja Główka szczoteczki
Maks. liczba obrotów (1/min) 18000
Materiał Stal nierdzewna
Średnica szczotki (mm) 40
Marka Lessmann
Kod towaru 96035000
Type 414342
Emballé par 1

Spécifications

Konstrukcja Główka szczoteczki
Maks. liczba obrotów (1/min) 18000
Materiał Stal nierdzewna
Średnica szczotki (mm) 40
Marka Lessmann
Kod towaru 96035000
Type 414342

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W673335
EAN 4017359007105
UBB 500581927950
UNSPSC 31171805
N° Article du fabricant 4000844899
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.