text.skipToContent text.skipToNavigation

Roughening disc Cubitron™ II Flex Grind dm125xT3 mm granul. 36+ offset stainless


Elastyczna tarcza szlifierska 3M™ Cubitron™ II została zaprojektowana, aby pomóc szlifować, kształtować i szlifować tak szybko, jak to możliwe na różnych materiałach metalowych. Wykorzystując precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M, które tnie szybko i chłodno, jednocześnie oferując zwiększoną elastyczność, elastyczne ściernice Cubitron II zapewniają szybsz

Numer artykułu 6P328987
Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica 125
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica 125
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Ceramika
Granulacja zgodna z CAMI 36
Marka 3M
O (max.) Cubitron II
Type 7100140057

Opis

Elastyczna tarcza szlifierska 3M™ Cubitron™ II została zaprojektowana, aby pomóc szlifować, kształtować i szlifować tak szybko, jak to możliwe na różnych materiałach metalowych. Wykorzystując precyzyjnie ukształtowane ziarno 3M, które tnie szybko i chłodno, jednocześnie oferując zwiększoną elastyczność, elastyczne ściernice Cubitron II zapewniają szybsze cięcie i mniej niż połowę zużycia naszej następnej najlepszej elastycznej ściernicy. Pierwsza na świecie elastyczna ściernica z rewolucyjnym precyzyjnie ukształtowanym ziarnem 3M - zaawansowaną konstrukcją ścierną z mikroreplikowanymi kształtami, które przecinają metal, tnąc szybciej, dłużej i pracując chłodniej niż konwencjonalne materiały ścierne.

Numery artykułów

Numer artykułu 6P328987
UBB 500710760900
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 14443
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.