Pojemniki do magazynowania
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
Przechowywanie narzędzi
Magazynowanie lub pojemniki do magazynowania
Pojemniki do magazynowania
7E400071
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
Rotating stackable container PP red L590xW380xH202mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7E400071
Kolor
Red
Objętość (ml)
34
Z pokrywą
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z uchwytem
Nie
Możliwość sztaplowania
Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg)
1.3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Red
Objętość (ml)
34
Z pokrywą
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z uchwytem
Nie
Możliwość sztaplowania
Tak
Dopuszczalne obciążenie netto (kg)
1.3
Przezroczysty
Nie
Z zamkiem
Nie
Szerokość wewnętrzna (mm)
295
Wysokość wewnętrzna (mm)
195
Szerokość zewnętrzna (mm)
380
Wysokość zewnętrzna (mm)
202
Głębokość zewnętrzna (mm)
590
Głębokość wewnętrzna (mm)
425
Marka
Fabory approved vendor
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7E400071
EAN
4053133004090
UBB
500583051999
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
K400/0 28400021