text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Rope winch BHW-1200 rope dm 5 mm rope capacity 20 m with 20 m galv. rope PLANETA


Numer artykułu 0X871568
Konstrukcja Wciągarka drutowa/linowa
Odpowiedni dla Drut
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Typ napędu Ręka
Materiał Inny
Siła ciągnięcia (kN) 5.5
Odpowiedni do średnicy drutu/ogniwa łańcucha (mm) 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Wciągarka drutowa/linowa
Odpowiedni dla Drut
Ochrona powierzchni Galwanizowany
Typ napędu Ręka
Materiał Inny
Siła ciągnięcia (kN) 5.5
Odpowiedni do średnicy drutu/ogniwa łańcucha (mm) 5
Pojemność bębna (m) 20
Z prowadnicą liny/łańcucha Tak
Z głowicą odkształcającą Nie
Marka Planeta
Kod towaru 84253900
Type H30041

Numery artykułów

Numer artykułu 0X871568
EAN 4250450418658
UBB 500573937587
UNSPSC 24101608
Artykuł producenta nr 9113450090
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.