text.skipToContent text.skipToNavigation

Rolka ścierna Tyrolit 115 x 50m 180


Rolki papieru PREMIUM A-P21 P D ułatwiają wyrównywanie, wygładzanie i wykańczanie powłok. Dzięki otwartemu rozłożeniu ziarna na lekkim podkładzie papierowym są idealnym rozwiązaniem do zastosowań suchych. Jednocześnie półotwarta powłoka chroni przed zatykaniem, a tym samym umożliwia uzyskanie doskonałego wykończenia powierzchni wykonanych z drewna lub t

Numer artykułu 9G985411
Szerokość 115
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 115
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 180
Rozpraszanie Na wpół otwarte
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Tyrolit
Type Paper Roll

Opis

Rolki papieru PREMIUM A-P21 P D ułatwiają wyrównywanie, wygładzanie i wykańczanie powłok. Dzięki otwartemu rozłożeniu ziarna na lekkim podkładzie papierowym są idealnym rozwiązaniem do zastosowań suchych. Jednocześnie półotwarta powłoka chroni przed zatykaniem, a tym samym umożliwia uzyskanie doskonałego wykończenia powierzchni wykonanych z drewna lub tworzywa sztucznego lub obróbki farb i lakierów.

Numery artykułów

Numer artykułu 9G985411
EAN 9003172010762
UBB 500683293384
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34230642
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.