text.skipToContent text.skipToNavigation

Rolka ścierna Tyrolit 100 x 5 m 180


Rolki papieru PREMIUM A-P21 P D ułatwiają wyrównywanie, wygładzanie i wykańczanie powłok. Dzięki otwartemu rozłożeniu ziarna na lekkim podkładzie papierowym są idealnym rozwiązaniem do zastosowań suchych. Jednocześnie półotwarta powłoka chroni przed zatykaniem, a tym samym umożliwia uzyskanie doskonałego wykończenia powierzchni wykonanych z drewna lub t

Numer artykułu 0J267578
Szerokość 100
Typ Roll
Długość (mm) 5000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 100
Typ Roll
Długość (mm) 5000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 180
Rozpraszanie Na wpół otwarte
Marka Tyrolit
Type Paper Roll

Opis

Rolki papieru PREMIUM A-P21 P D ułatwiają wyrównywanie, wygładzanie i wykańczanie powłok. Dzięki otwartemu rozłożeniu ziarna na lekkim podkładzie papierowym są idealnym rozwiązaniem do zastosowań suchych. Jednocześnie półotwarta powłoka chroni przed zatykaniem, a tym samym umożliwia uzyskanie doskonałego wykończenia powierzchni wykonanych z drewna lub tworzywa sztucznego lub obróbki farb i lakierów.

Numery artykułów

Numer artykułu 0J267578
EAN 9003172011028
UBB 500683300965
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34231868
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.