Materiały nasypowe
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
Materiały nasypowe
4I061701
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
Rolka ścierna Klingspor 115 x 25000 G150
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4I061701
Szerokość
115
Typ
Roll
Długość (mm)
25000
Materiał nośnika
Materiał piankowy
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
115
Typ
Roll
Długość (mm)
25000
Materiał nośnika
Materiał piankowy
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Odpowiedni do drewna
Tak
Nadaje się do farby
Tak
Granulacja zgodna z CAMI
150
Rozpraszanie
Na wpół otwarte
Nadaje się do wypełniaczy
Tak
Marka
Klingspor
O (max.)
PS 73 BWF
Type
Abrasive Roll
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Very good distribution of sanding pressure due to elastic and conforming foam backing, therefore preventing over sanding of thin coatings and providing a very fine finish - High flexibility and very good adaptability to contours and profiles - Reduced clogging due to additional stearate coating and semi-open coated grain - Easy handling by tearing handy pads from a pre-perforated roll out of a dispenser box - Dimensions of abrasive pads: 115 x 140 mm, approx. 180 pcs
Numery artykułów
Numer artykułu
4I061701
EAN
4014855251568
UBB
500695706662
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
325711