text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7443/12 Zestaw regulowanych wkrętaków sześciokątnych/kwadratowych/momentowych w walizce 12-częściowej


7443/12 Zestaw montażowy do systemów kontroli ciśnienia w oponach, 12 części 1x Rękojeść pistoletowa Kraftform serii 7400, regulowane wkrętaki dynamometryczne (3,0-8,8 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x Wkrętaki dynamometryczne Kraftform serii 7400, z fabrycznie ustawioną wartością (0,1-1,5 Nm) i uchwytem szybkomocującym Rap

Numer artykułu 9X399645
Opakowanie Sprawa
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Sprawa
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 1
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 2
Całkowita liczba narzędzi 12
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 2
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
O (max.) 7443/12

Opis

7443/12 Zestaw montażowy do systemów kontroli ciśnienia w oponach, 12 części 1x Rękojeść pistoletowa Kraftform serii 7400, regulowane wkrętaki dynamometryczne (3,0-8,8 Nm) z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x Wkrętaki dynamometryczne Kraftform serii 7400, z fabrycznie ustawioną wartością (0,1-1,5 Nm) i uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, rozmiar rękojeści 89 mm: 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm 2x 300 TX TORX® Wskaźnik momentu obrotowego: TX 10x1,25 Nm, TX 10x1,4 Nm 2x 790 A/50 Gniazdo obrotowe nakrętki: 11x50 mm, 12x50 mm 2x 867/4 Bity TORX® HF z funkcją przytrzymywania: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mm 2x Uchwyt zaworu 300 V: 0,25 Nm, 0,45 Nm 1x 327 Uchwyt zaworu: 32 x 70 mm12-częściowy zestaw narzędzi do prawidłowego montażu i demontażu systemów kontroli ciśnienia w oponach. Wyposażony w technologię momentu obrotowego do kontrolowanego dokręcania śrub. Narzędzie ręczne z wielokomponentową rękojeścią Kraftform zapewniającą wysoką prędkość roboczą i ergonomiczną pracę. Pięć wstępnie ustawionych narzędzi do łączenia nakrętki złączkowej ze śrubą i mocowania elementu czujnika do zaworu. Dwa wstępnie ustawione narzędzia do wkładania zaworu z momentem 0,25 i 0,45 Nm. Regulowany uchwyt pistoletowy Kraftform dla wartości momentu obrotowego od 4,0 do 8,8 Nm. Nadaje się do wszystkich standardowych systemów kontroli ciśnienia w oponach. Niezawodne mocowanie dzięki wyraźnym kolorowym oznaczeniom wstępnie ustawionych wartości momentu obrotowego (Beru/Huf®: TX 10 żółty 1,25 Nm, Schrader®: TX 10 zielony 1,4 Nm, Cup®/RTS®: TX 20 szary 2,0 Nm). Dwie końcówki TX z funkcją przytrzymywania, adapter gniazda, dwa gniazda oraz wózek do zaworów (do zastosowań do 4,5 Nm). Nadaje się do kontroli opon, systemów np. Schrader®, Alligator®, VDO®. Wstępnie ustawiony śrubokręt dynamometryczny z momentem 3,3 Nm uruchamia zarówno nakrętkę złączkową, jak i śrubę łączącą na czujnikach systemu Alligator. Dodatkowo w zestawie: adapter gniazda, dwie końcówki, wózek zaworu (do zastosowań do 4,5 Nm).

Numery artykułów

Numer artykułu 9X399645
EAN 4013288178404
UBB 500634176829
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05074746001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.