text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Mini grzechotka 3/8” napęd kwadratowy 41Nm 200RPM

Numer artykułu 6R238970
Szerokość 50
Wysokość 50
Długość (mm) 196
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 200
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala

Specyfikacje

Szerokość 50
Wysokość 50
Długość (mm) 196
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 200
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 41
Maks. moment dokręcania (Nm) 41
Model z grzechotką Tak
Wymagana objętość powietrza 114

Numery artykułów

Numer artykułu 6R238970
EAN 8717659232615
UBB 500632159959
UNSPSC 27111753
Artykuł producenta nr RC584
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.