Klucze udarowe
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
Klucze udarowe
7Y205121
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
Rodac Klucz udarowy z podwójnym młotkiem 1„ czworokątny 2441Nm 1/2” BSP 9000obr/min
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Numer artykułu
7Y205121
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.2
Wprowadzanie narzędzia
1 cal
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4200
Wlot powietrza po stronie urządzenia
Inny
Maks. moment odkręcania (Nm)
2441
Maks. moment dokręcania (Nm)
2441
Sterownik impulsowy
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.2
Wprowadzanie narzędzia
1 cal
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4200
Wlot powietrza po stronie urządzenia
Inny
Maks. moment odkręcania (Nm)
2441
Maks. moment dokręcania (Nm)
2441
Sterownik impulsowy
Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny)
45
Wymagana objętość powietrza
222
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7Y205121
EAN
8717659232950
UBB
500641521066
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
RC762L