text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Rodac Klucz udarowy z nasadką w walizce 1/4„ napęd kwadratowy 40Nm 1/4” BSP 10000RPM 8-częściowy

Numer artykułu RC630BC
Szerokość 42
Wysokość 180
Długość (mm) 135
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 10000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 40

Specyfikacje

Szerokość 42
Wysokość 180
Długość (mm) 135
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 10000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 40
Maks. moment dokręcania (Nm) 40
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 12
Wymagana objętość powietrza 150
Waga na sztukę (g) 2.25
Kod towaru 84671110

Numery artykułów

Numer artykułu RC630BC
EAN 8717659231496
UBB 500627694226
UNSPSC 40151601
Artykuł producenta nr RC630BC
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.