Szlifierki
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
Pneumatyczne szlifierki wykończeniowe
Szlifierki
8U695907
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
Rodac Central Vacuum Random Orbital Sander 150mm Pad 1/4” NPT Air Inlet 10mm Stroke 1.5m/s²
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Numer artykułu
8U695907
Szerokość
60
Wysokość
60
Skok (mm)
150
Długość (mm)
187
Prędkość obrotowa (1/min)
12000
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm)
150
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
60
Wysokość
60
Skok (mm)
150
Długość (mm)
187
Prędkość obrotowa (1/min)
12000
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.3
Średnica tarczy szlifierskiej (mm)
150
Wlot powietrza po stronie urządzenia
Inny
Liczba otworów tarczy szlifierskiej
15
Wymagana objętość powietrza
57
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8U695907
EAN
8717659233162
UBB
500632163738
UNSPSC
27112708
Artykuł producenta nr
RC92463S