text.skipToContent text.skipToNavigation

RODA RATCHET WRENCH 1/4 MINI

Numer artykułu 6L650192
Szerokość 50
Wysokość 50
Długość (mm) 196
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 200
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala

Specyfikacje

Szerokość 50
Wysokość 50
Długość (mm) 196
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 200
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 41
Maks. moment dokręcania (Nm) 41
Model z grzechotką Tak
Wymagana objętość powietrza 114
Type Ratchet Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 6L650192
EAN 8717659232608
UBB 500632159793
UNSPSC 27111753
Artykuł producenta nr RC583
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.