text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ripca Zacisk pierścieniowy DIN 10mm² Ø 5,3mm 25 sztuk


Numer artykułu 0V511108
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Całkowita długość (mm) 16
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Całkowita długość (mm) 16
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 5.3
Zakres AWG 8 - 8
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 10 - 10
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Tak
Długość kołnierza (mm) 8
Marka Ripca
Kod towaru 85369010
Type Battery Eyelet

Numery artykułów

Numer artykułu 0V511108
EAN 8712734114992
UBB 500640645668
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr DIN105-25
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.