text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ripca Złącze wtykowe 2,5-6,0 mm² żółte Ø 2,7 mm 500 sztuk


Numer artykułu 5Z706766
Bezhalogenowy Nie
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 13.5
Kształt kołnierza Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Yellow
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 13.5
Kształt kołnierza Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Yellow
Materiał Miedź
Zakres AWG 12 - 10
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 4 - 6
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Długość kołnierza (mm) 3.5
Średnica bolca (zacisk w kształcie bolca) (mm) 2.7
Marka Ripca
Kod towaru 85369010
Type Pin Terminal

Numery artykułów

Numer artykułu 5Z706766
EAN 8712734046521
UBB 500641056337
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 622YLW-500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.