text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ripca Złącze okrągłe z rurką termokurczliwą 1,5-2,5 mm² niebieskie Ø 6,0 mm 100 szt.


Numer artykułu 7B395793
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polietylen (PE)
Całkowita długość (mm) 33
Maks. prąd (Imax) (A) 18
Kształt kołnierza Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polietylen (PE)
Całkowita długość (mm) 33
Maks. prąd (Imax) (A) 18
Kształt kołnierza Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Brązowy
Materiał Inny
Wymiar śruby (metryczny) 5
Zakres AWG 16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Odpowiedni dla cienkich żył Nie
Odpowiednie do przewodów płaskich Nie
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Nie
Odpowiedni dla przewodów linkowych Nie
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Kształt tulei Krótki
Zgodnie z DIN Nie
Średnica bolca (zacisk w kształcie bolca) (mm) 6
Marka Ripca
Kod towaru 85369010
Type Receptacle Bullet

Numery artykułów

Numer artykułu 7B395793
EAN 8712734036805
UBB 500641126882
UNSPSC 39121723
Artykuł producenta nr B1067502-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.