text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Ripca Wtyczka zaślepiająca czarna M8 100 szt.


Numer artykułu 7X547036
Cor Preto
Sem halogéneos Não
Resistente a choques Não
Reforçado com fibra de vidro Não
Classe de qualidade Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -40 - 135
Tipo de rosca Métrico
Pakowane po 1

Specyfikacje

Cor Preto
Sem halogéneos Não
Resistente a choques Não
Reforçado com fibra de vidro Não
Classe de qualidade Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -40 - 135
Tipo de rosca Métrico
Material Plástico
Versão testada contra explosão Não
Tamanho nominal da rosca métrica/PG 8
Marca Ripca
Código pautal 3923900000
Type Blanking Plug

Numery artykułów

Numer artykułu 7X547036
EAN 8712734015343
UBB 500640602008
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr BG2-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.