text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Rura termokurczliwa 1,2-0,6mm czarna 2:1 5m


Numer artykułu 2C215382
Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.41
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.41
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 1.2
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 0.6
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca
Kod towaru 3926909790
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 2C215382
EAN 8712734016661
UBB 500644361452
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSS12B-5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.