text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Ripca Rurka termokurczliwa niebieska 1/4 5m


Numer artykułu 6G861428
Kolor Brązowy
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 6.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 6.4
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 3.2
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Średnica nominalna w calach 1/4 cala
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca
Kod towaru 39172310
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 6G861428
EAN 8712734016821
UBB 500640727268
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSS64U-5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.