text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Rurka termokurczliwa czerwona 1/8 5m


Numer artykułu 8F864630
Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 3.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 3.2
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 1.6
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Średnica nominalna w calach 1/8 cala
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 8F864630
EAN 8712734054779
UBB 500640723044
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSS32R-5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.