Osłony termokurczliwe do kabli
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
Materiały montażowe i izolacja
Materiały montażowe
Osłony termokurczliwe do kabli
2J109257
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
Ripca Rurka termokurczliwa czarna 3/8 5m
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2J109257
Kolor
Czarny
Bezhalogenowy
Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm)
0.64
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
5
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Czarny
Bezhalogenowy
Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm)
0.64
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
5
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
9.5
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm)
4.7
Przezroczysty
Nie
Do druku
Nie
Z wewnętrznym klejem
Nie
Średnica nominalna w calach
3/8 cala
Zatwierdzenie UL
Tak
Marka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2J109257
EAN
8712734016869
UBB
500644364266
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
HSS95B-5