text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Ripca Rurka termokurczliwa czarna 3/8 150m


Numer artykułu 7V368914
Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.64
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 150
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.64
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 150
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 9.5
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 4.7
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Średnica nominalna w calach 3/8 cala
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca
Kod towaru 39172310
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 7V368914
EAN 8712734041212
UBB 500640727672
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSS95B-150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.