text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Rura termokurczliwa 6,4-3,2 mm czerwona 2:1 5m


Numer artykułu 6O014905
Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 6.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 6.4
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 3.2
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 6O014905
EAN 8712734016814
UBB 500640726682
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSS64R-5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.