text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Rura termokurczliwa 6,0-2,0mm czerwona 3:1 5m


Numer artykułu 5J415599
Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.7
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.7
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 5
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 6
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 2
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 5J415599
EAN 8712734142865
UBB 500640717442
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSR060020-5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.