text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Rura termokurczliwa 24,0-8,0 mm czarna 3:1 2m


Numer artykułu 6V411591
Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 1
Typ Termokurczliwe
Długość 2
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 1
Typ Termokurczliwe
Długość 2
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 24
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 8
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca

Numery artykułów

Numer artykułu 6V411591
EAN 8712734109240
UBB 500640716600
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSB240080-2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.