text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Rura termokurczliwa 19,0-9,6 mm czerwona 2:1 50m


Artículo No. 4C199192
Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 50
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 19.1
Embalado por 1

Especificaciones

Kolor Red
Bezhalogenowy Nie
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 50
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 19.1
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 9.5
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca
Kod towaru 39172310
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 4C199192
EAN 8712734048464
UBB 500640720644
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSS190R-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.