Osłony termokurczliwe do kabli
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
Materiały montażowe i izolacja
Materiały montażowe
Osłony termokurczliwe do kabli
1Q393194
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
Ripca Rura termokurczliwa 12,0-4,0 mm czarna 3:1 3m
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1Q393194
Kolor
Czarny
Bezhalogenowy
Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm)
0.7
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
3
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Czarny
Bezhalogenowy
Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm)
0.7
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
3
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
12
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm)
4
Przezroczysty
Nie
Do druku
Nie
Z wewnętrznym klejem
Nie
Zatwierdzenie UL
Tak
Marka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1Q393194
EAN
8712734109226
UBB
500640716030
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
HSB120040-3