text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Single core 1.0mm² piros 100m


Cikkszám 7T468215
Névleges vezető-keresztmetszet 1
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Névleges feszültség U 300
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Red
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Névleges vezető-keresztmetszet 1
Material de izolare Clorura de polivinil (PVC)
Codificarea conductorului Culoare
Névleges feszültség U 300
Materialul conductorului Cupru
Compoziția conductorului Clasa 6 = foarte flexibil
Culoarea conductorului Red
Magok száma 1
Max. megengedett vezetői hőmérséklet 105
Hozzávetőleges külső átmérő 1.95
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Hidegálló az EN 60811-504+505+506 szabvány szerint. Nem
Vezető felülete Egyéb
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: osztály Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szabvány szerint: füstfejlődés Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: égő hulló cseppek/részecskék Egyik sem
Euro tűzvédelmi osztály az EN 13501-6 szerint: maró hatás/savasság Egyik sem
AWG méret 18
Vezető azonosítása/ kódolás színe Rouge
Márka Ripca
Type Single Core Cable

Cikkszámok

Cikkszám 7T468215
EAN 8712734018177
UBB 500644286212
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz 1RED-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.