Konektory izolowane
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
Konektory & łączniki
Konektory
Konektory izolowane
7X255490
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
Ripca Pin złącze 1.5-2.5mm² niebieski Ø 1.9mm 100 sztuk
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7X255490
Bezhalogenowy
Nie
Izolacja
Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm)
19.8
Kształt kołnierza
Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem
Nie
Opakowanie szpula/rolka
Nie
Izolacja kolorów
Brązowy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Bezhalogenowy
Nie
Izolacja
Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm)
19.8
Kształt kołnierza
Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem
Nie
Opakowanie szpula/rolka
Nie
Izolacja kolorów
Brązowy
Materiał
Miedź
Zakres AWG
16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²)
1.5 - 2.5
Odpowiedni dla cienkich żył
Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich
Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C)
Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych
Nie
Odpowiedni do przewodów litych
Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych
Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych
Tak
Zgodnie z DIN
Nie
Długość kołnierza (mm)
9.8
Średnica bolca (zacisk w kształcie bolca) (mm)
1.9
Marka
Ripca
Type
Pin Terminal with Anti Vibration
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7X255490
EAN
8712734009151
UBB
500644325408
UNSPSC
31163100
Artykuł producenta nr
564BLU-100