text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ripca Pin złącze 1.5-2.5mm² niebieski Ø 1.9mm 100 sztuk


Numer artykułu 0C575696
Bezhalogenowy Nie
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 19.8
Kształt kołnierza Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Brązowy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 19.8
Kształt kołnierza Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Brązowy
Materiał Miedź
Zakres AWG 16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Długość kołnierza (mm) 9.8
Średnica bolca (zacisk w kształcie bolca) (mm) 1.9
Marka Ripca
Kod towaru 8536901000
Type Pin Terminal

Numery artykułów

Numer artykułu 0C575696
EAN 8712734009182
UBB 500644326075
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 621BLU-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.