text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Ripca Pierścieniowa końcówka kablowa z rurką termokurczliwą 1,5-2,5 mm² niebieska Ø 8,4 mm 100 szt.


Numer artykułu 2N274833
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polietylen (PE)
Całkowita długość (mm) 35.5
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polietylen (PE)
Całkowita długość (mm) 35.5
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Brązowy
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 8.4
Zakres AWG 16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Marka Ripca
Kod towaru 8536901000
Type Ring Terminal

Numery artykułów

Numer artykułu 2N274833
EAN 8712734010331
UBB 500644337460
UNSPSC 39121723
Artykuł producenta nr B1061802-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.