text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Pierścieniowa końcówka kablowa DIN 4-6mm² Ø 10,5mm 25 szt.


Numéro d'article 5D745983
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Całkowita długość (mm) 21
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Emballé par 1

Spécifications

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Całkowita długość (mm) 21
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 10.5
Zakres AWG 12 - 10
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 4 - 6
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Tak
Długość kołnierza (mm) 15
Marka Ripca
Kod towaru 85369010
Type Battery Eyelet

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D745983
EAN 8712734114985
UBB 500640650015
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant DIN610-25
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.