text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Ripca Koszulka termokurczliwa czarna 15m HSS24B/15B-15


Numer artykułu 0B033559
Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.51
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 15
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Bezhalogenowy Nie
Grubość ścianki po obkurczeniu (mm) 0.51
Typ Termokurczliwe
Długość (mm) 15
Materiał Inny
Temperatura pracy (°C) -55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm) 2.4
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm) 1.2
Przezroczysty Nie
Do druku Nie
Z wewnętrznym klejem Nie
Zatwierdzenie UL Tak
Marka Ripca
Kod towaru 3926909790
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 0B033559
EAN 8712734086367
UBB 500644362021
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSS24B/15B-15
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.