Osłony termokurczliwe do kabli
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
Materiały & narzędzia montażowe
Materiały montażowe
Osłony termokurczliwe do kabli
2S152543
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
Ripca Koszulka termokurczliwa 12,7 6,4 mm żółta/zielona 100 m
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2S152543
Kolor
Yellow
Bezhalogenowy
Nie
Typ
Termokurczliwe
Długość
100
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
12.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Yellow
Bezhalogenowy
Nie
Typ
Termokurczliwe
Długość
100
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
12.7
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm)
6.4
Przezroczysty
Nie
Do druku
Nie
Z wewnętrznym klejem
Nie
Zatwierdzenie UL
Tak
Marka
Ripca
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2S152543
EAN
8712734157975
UBB
500640718846
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
HSS127Y/G-100