text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Końcówka widełkowa 1,5-2,5mm² niebieska Ø 3,7mm 100 szt.


Numer artykułu 4M858458
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 22.5
Kształt kołnierza Kształt widelca
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 22.5
Kształt kołnierza Kształt widelca
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Brązowy
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 3.7
Zakres AWG 16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Długość kołnierza (mm) 11.5
Marka Ripca
Type Fork Terminal

Numery artykułów

Numer artykułu 4M858458
EAN 8712734009328
UBB 500644329871
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 663BLU-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.