text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Ripca Końcówka widełkowa 0,5-1,5mm² czerwona Ø 4,3mm 100 szt.


Numer artykułu 2Y483184
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 22
Kształt kołnierza Kształt widelca
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 22
Kształt kołnierza Kształt widelca
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Red
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 4.3
Zakres AWG 20 - 16
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 0.5 - 1.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Długość kołnierza (mm) 11.5

Numery artykułów

Numer artykułu 2Y483184
EAN 8712734008499
UBB 500644328055
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 644RED-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.