text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kabel jednodrutowy 3.0mm² szary 100m


Objednací číslo 7K803689
Nom. przekrój przewodu 3
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Kolorowa powłoka zewnętrzna Szare
Materiał przewodnika Miedź
Materiał osłony zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Baleno po 1

Specifikace

Nom. przekrój przewodu 3
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Kolorowa powłoka zewnętrzna Szare
Materiał przewodnika Miedź
Materiał osłony zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Szare
Napięcie znamionowe U0 300
Liczba żył 1
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły 105
Przybliżona średnica zewnętrzna 4.1
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Nie
Odporność na zimno zgodnie z normą EN 60811-504+505+506 Nie
Powierzchnia przewodnika Inny
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność Nic
Rozmiar AWG Inny
Skręcone żyły Nie
Kolor identyfikacji/kodowania żyły Szare
Marka Ripca
Kod towaru 8544499500
Type Single Core Cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 7K803689
EAN 8712734067342
UBB 500641003784
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3GRY-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.