text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable monofilar 3,0mm² rojo 100m


Cod Articol 8F328451
Sección nominal del conductor 3
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Revestimiento exterior de color Red
Material del conductor Cobre
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Ambalat la 1

Specificații

Sección nominal del conductor 3
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Revestimiento exterior de color Red
Material del conductor Cobre
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Red
Tensión nominal U0 300
Número de núcleos 1
Temperatura máx. admisible del conductor 105
Diámetro exterior aprox. 4.1
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conductor Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
AWG Otro
Núcleos trenzados No
Color de identificación/codificación del conductor Red
Marca Ripca
Codigo SA 8544499500
Type Single Core Cable

Numerele articolelor

Cod Articol 8F328451
EAN 8712734018566
UBB 500641004519
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3RED-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.