text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Ripca Kabel jednodrutowy 0,5mm² czarny 100m


Numer artykułu 1L746226
Nom. przekrój przewodu 0.5
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Materiał przewodnika Miedź
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Czarny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nom. przekrój przewodu 0.5
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Materiał przewodnika Miedź
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Czarny
Napięcie znamionowe U0 300
Liczba żył 1
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły 105
Przybliżona średnica zewnętrzna 1.55
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Nie
Odporność na zimno zgodnie z normą EN 60811-504+505+506 Nie
Powierzchnia przewodnika Inny
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność Nic
Rozmiar AWG 20
Kolor identyfikacji/kodowania żyły Czarny

Numery artykułów

Numer artykułu 1L746226
EAN 8712734062422
UBB 500640057831
UNSPSC 39100000
Artykuł producenta nr 0.5BLK-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.