text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kabel jednodrutowy 0,5mm² żółty 100m


Artikelnummer 0E477873
Nom. przekrój przewodu 0.5
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Materiał przewodnika Miedź
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Yellow
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. przekrój przewodu 0.5
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Materiał przewodnika Miedź
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Yellow
Napięcie znamionowe U0 300
Liczba żył 1
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły 105
Przybliżona średnica zewnętrzna 1.55
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Nie
Odporność na zimno zgodnie z normą EN 60811-504+505+506 Nie
Powierzchnia przewodnika Inny
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność Nic
Rozmiar AWG 20
Kolor identyfikacji/kodowania żyły Yellow
Marka Ripca
Type Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 0E477873
EAN 8712734065928
UBB 500640077227
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer 0.5YLW-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.