text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Ripca Cablu monoconductor 3.0mm² maro 100m


Numer artykułu 2I180138
Nom. przekrój przewodu 3
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Kolorowa powłoka zewnętrzna Brązowy
Materiał przewodnika Miedź
Materiał osłony zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nom. przekrój przewodu 3
Materiał izolacji Polichlorek winylu (PVC)
Kodowanie żyły Kolor
Napięcie znamionowe U 300
Kolorowa powłoka zewnętrzna Brązowy
Materiał przewodnika Miedź
Materiał osłony zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Skład przewodnika Klasa 6 = bardzo elastyczna
Kolor żyły Brązowy
Napięcie znamionowe U0 300
Liczba żył 1
Maksymalna dopuszczalna temperatura żyły 105
Przybliżona średnica zewnętrzna 4.1
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Nie
Odporność na zimno zgodnie z normą EN 60811-504+505+506 Nie
Powierzchnia przewodnika Inny
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność Nic
Rozmiar AWG Inny
Skręcone żyły Nie
Kolor identyfikacji/kodowania żyły Brązowy
Marka Ripca
Kod towaru 8544499500
Type Single Core Cable

Numery artykułów

Numer artykułu 2I180138
EAN 8712734018542
UBB 500641003115
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3BRN-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.